PSSNR 4040S-2507 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606669
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606669
EAN / GTIN 7291075098082
Gyártó száma 3606669
L-szám L23990 1074

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 234 mm, fejhossz (LH) 53 mm, teljes hossz (OAL) 250 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 234 mm
  • Működési szélesség (WF) 50 mm
  • Fej hossza (bal) 53 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 2507
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Szármagasság (H) 40 mm
  • Szár szélessége (B) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban