ICK 320 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506796
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506796
EAN / GTIN 7291075269260
Gyártó száma 5506796
L-szám L24050 2364

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavice, řezný průměr (DC) 32 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 32,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 11,18 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 32,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 18,54 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 7,36 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz