Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,26 ″, ülékméret-kód (SSC) 32,0, teljes hossz (OAL) 14,43 ″, használható hossz (LU) 10,31 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,653”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,26”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,295”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,26”
- Tizedesjegy-egyenérték: 1,26”
- Perem átmérője (DF): 1,653”
- Funkcionális hossz (LF): 11,841”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 32,0
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): 320 ICP
- Teljes hossz (OAL): 14,43”
- Pont hossza (PL): 0,229”
- Kiálló hossz (LPR): 12,07”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,36”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 10,31”