WPEB 060402N08 IC08 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5505967
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505967
EAN / GTIN 7291075125429
Gyártó száma 5505967
L-szám L24320 31

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző W, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, irány (HAND) semleges, vágóél hossza (L) 6 mm, körátmérő (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4 mm

Jellemző:

  • Spanformer W
  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,7 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban