SWAPR 1414-06 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3730108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3730108
EAN / GTIN 7291075125559
Gyártó száma 3730108
L-szám L24310 8

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 10 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 14,1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése WPEB/X 06..
  • Szármagasság (H) 14 mm
  • Szár szélessége (B) 14 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz