WCGT 020102L IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5505577
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5505577
    EAN / GTIN 7291075143942
    Gyártó száma 5505577
    L-szám L23950 148

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző T, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 2,18 mm, belső kör átmérő (IC) 3,97 mm, vágóbetét vastagsága (S) 1,59 mm

    Jellemző:

    • Spanformer T
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Vágóél hossza (L) 2,18 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 3,97 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 1,59 mm
    • Maximális előtolás 0,1 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,4 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz