E10M SWUCR-02 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601989
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601989
EAN / GTIN 7291075161793
Gyártó száma 3601989
L-szám L23990 45

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin řezu 10,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 5,2 mm
  • A vágólap (MIID) WCGT 020102L leírása
  • Dmin. Távolság 10,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Szármagasság (H) 9 mm

Megfelelő termékek

Betétek