AOMT 060204-45DT IC508 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5505512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 5505512
    EAN / GTIN 7291075170238
    Gyártó száma 5505512
    L-szám L24160 49

    Leírás

    Leírás:

    Fúróbetétek, vágóél hossza (L) 5,66 mm, zárt sarokbetét (EPSR) 45,5 fok, vágóbetét vastagsága (S) 1,96 mm, vágóbetét szélessége (W1) 4,5 mm

    Jellemző:

    • Vágóél hossza (L) 5,66 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 45,5 fokos
    • Vágóbetét vastagsága (S) 1,96 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 4,5 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz