Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC) 0,366 ″, ülékméret-kód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 3,79 ″, használható hossz (LU) 1-1 / 2 ″
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 0,63”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,366”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,392”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,358”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,366”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 9,0
- Teljes hossz (OAL): 3,79”
- Pont hossza (PL): 0,065”
- Kiálló hossz (LPR): 1,9”
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Használható hossz (LU): 1-1/2″