DCT 131-027-15.87-9/16UNF Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200992
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3200992
EAN / GTIN 7291075167030
Gyártó száma 3200992
L-szám L24040 380

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,516 ″, ülékméret-kód (SSC) 13,0, teljes hossz (OAL) 3,87 ″, használható hossz (LU) 1,45 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,63”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,516”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,55”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,512”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,516”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13,0
  • Teljes hossz (OAL): 3,87”
  • Pont hossza (PL): 0,093”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,98”
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 1,45”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz