TPGH 160304-L IC70 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5502159
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5502159
    EAN / GTIN 7291075077780
    Gyártó száma 5502159
    L-szám L23950 1933

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso H, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (HAND) levý, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,18 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer H
    • Fő hézag szöge (A) 11 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 16,5 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,3 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
    • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 1 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz