Összecsukható lépcső 2 lépcsőfok

Cikkszám: 55002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Biztonsági összecsukható lépcső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 55002
EAN / GTIN 4031405550025
Gyártó száma 055002
L-szám L90110 356

Leírás

Leírás:

  • Alumínium összecsukható lépcső
  • Stabil és sima összecsukható mechanizmus
  • Erős dupla sínekből készült szerkezet
  • 205 mm mély lépcsőfokok bordázással a biztonságos állás érdekében
  • Felső lépcsőfelület: 360 x 205 mm
  • Könnyen szállítható, helytakarékos tárolás
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Összehajtva csak 85 mm mély
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2400 mm
  • Külső szélesség: 550 mm
  • Felső szint magassága: 420 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Felső futófelület szélessége: 360 mm
  • Felső futófelület mélysége: 205 mm
  • Csúszásgátló osztály: R9
  • Lépéshossz: 540 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépcső/plató burkolata: Alumínium folyású
  • Lépések/fokok száma: 2 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 205 mm
  • Fellépő szélessége: 360 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz