ML Compact fellépő , 3 lépcsőfok Alumínium kvintett kivitel

Cikkszám: 54203
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Lépcsős fellépő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 54203
EAN / GTIN 4031405542037
Gyártó száma 054203
L-szám L90120 1

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható lépcsőfok alumíniumból
  • Stabil és sima összecsukható mechanizmus
  • 230 mm mély, alumíniumlemezből készült lépcsőfokok a biztonságos állás érdekében
  • Felső lépcsőfelület: 360 x 230 mm
  • Könnyen szállítható, helytakarékos tárolás
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

Jellemző:

  • Alapterület szélessége: 490 mm
  • Alapterület hossza: 800 mm
  • Felső szint magassága: 690 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Felső futófelület szélessége: 360 mm
  • Felső futófelület mélysége: 230 mm
  • Csúszásgátló osztály: R10
  • Lépcső/plató burkolata: Alumínium lánclemez
  • Lépések/fokok száma: 3 fokozat
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz