{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z7 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | |
Fogazás típusa | keresztfogazású | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | L1630 | |
Alak leírása | Gömbölyű végű kúp | |
Fej ⌀ | 16 mm | |
Fejhossz | 33,3 mm | |
Teljes hossz | 78 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540750 L1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723734 | |
Gyártó száma | 540750 L1630 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással L1630
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
48,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
68,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
82,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Gömbölyű végű kúp | gömbölyű végű kúp | gömbölyű végű kúp |
Teljes hossz | 78 | 70 | 70 |
Fej ⌀ | 16 | 16 | 16 |
Fogazás finomsági foka | Közepes | közepes | közepes |
Szár ⌀ | 6 | 6 | 6 |
Sorozat | Z7 fogazás | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Fejhossz | 33,3 | 30 | 30 |