{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z7 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | |
Fogazás típusa | keresztfogazású | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | C1625 | |
Alak leírása | Legömbölyített henger | |
Fej ⌀ | 16 mm | |
Fejhossz | 25 mm | |
Teljes hossz | 70 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540750 C1625 | |
EAN / GTIN | 4045197723543 | |
Gyártó száma | 540750 C1625 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással, HM, Típus: C1625
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
47,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
66,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
80,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
66,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Legömbölyített henger | Legömbölyített henger | legömbölyített henger | legömbölyített henger | Legömbölyített henger |
Teljes hossz | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Fogazás finomsági foka | Közepes | nagyon durva (NE / alu) | közepes | közepes | nagyon durva |
Sorozat | Z7 fogazás | Z9 fogazás | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró |
Fejhossz | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |