{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z7 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | |
Fogazás típusa | keresztfogazású | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | AS0820 | |
Alak leírása | Hengeres, homlokfogazással | |
Fej ⌀ | 8 mm | |
Fejhossz | 19 mm | |
Teljes hossz | 64 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540750 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197723468 | |
Gyártó száma | 540750 AS0820 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással, HM, Típus: AS0820
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
24,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
34,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
34,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
41,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
34,07 €
23,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Fej ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Fogazás finomsági foka | Közepes | finom | durva | közepes | közepes |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sorozat | Z7 fogazás | Z5 fogazás | Z1 fogazás | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Fejhossz | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |