{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z4 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z4 | |
Fogazás típusa | keresztfogazású | |
Fogazás finomsági foka | finom | |
Szerszámanyag | HM TiAlN | |
Bevonat | TiAlN | |
Alak | G1630 | |
Alak leírása | Hegyes, ívelt | |
Fej ⌀ | 16 mm | |
Fejhossz | 30 mm | |
Teljes hossz | 70 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540560 G1630 | |
EAN / GTIN | 4027497279081 | |
Gyártó száma | A50041630604TA081 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással G1630
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
97,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
45,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
64,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
78,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt |
Teljes hossz | 70 mm | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
Fej ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fogazás finomsági foka | finom | Közepes | közepes | közepes |
Fogazás típusa | keresztfogazású | keresztfogazású | Egyenlőtlen fogazás | Egyenlőtlen fogazás |
Szár ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Fejhossz | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |