Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással D0807

Cikkszám: 540560 D0807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z4 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z4
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka finom
Szerszámanyag HM TiAlN
Bevonat TiAlN
Alak D0807
Alak leírása Gömb
Fej ⌀ 8 mm
Fejhossz 7 mm
Teljes hossz 47 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540560 D0807
EAN / GTIN 4027497275083
Gyártó száma A50030807604TA081

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 6 mm.
A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből.
Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.
Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).
Gömb alak (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással D0807

Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással D0807

érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
38,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
31,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN TiAlN
Teljes hossz 47 mm 47 mm
Fej ⌀ 8 mm 8 mm
Szerszámanyag HM TiAlN HM TiAlN
Szár ⌀ 6 mm 6 mm
Termék fajtája Turbómaró Turbómaró
Fejhossz 7 mm 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz