Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással A0820

Cikkszám: 540560 A0820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z4 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z4
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka finom
Szerszámanyag HM TiAlN
Bevonat TiAlN
Alak A0820
Alak leírása Hengeres, homlokfogazás nélkül
Fej ⌀ 8 mm
Fejhossz 20 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540560 A0820
EAN / GTIN 4027497278930
Gyártó száma A50010820604TA081

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 6 mm.
A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből.
Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.
Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).
Hengeres alak (ZYA), homlokfogazás nélkül

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással A0820

Turbómaró, bevonattal Z4 − finom, keresztfogazással A0820

érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
31,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
34,78 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
31,01 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
37,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Alak leírása Hengeres, homlokfogazás nélkül Hengeres, homlokfogazás nélkül Hengeres, homlokfogazás nélkül Hengeres, homlokfogazás nélkül Hengeres, homlokfogazás nélkül
Fej ⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Szerszámanyag HM TiAlN HM HM HM HM TiAlN
Szár ⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Sorozat Z4 fogazás Z5 fogazás Z FINE fogazás GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Termék fajtája Turbómaró Turbómaró Turbómaró Turbómaró Turbómaró
Fejhossz 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz