Többrészes, rögzített létra hátvéddel (konstrukció) rozsdamentes acél 11.84m

Cikkszám: 530130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Létraelem mehrzügig
    hátvédelemmel igen
    Termék fajtája Épület létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 530130
    EAN / GTIN 4031405935228
    Gyártó száma 530130

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazási terület
    • Épületeken karbantartási és takarítási munkákhoz. A kéményekre különleges előírások vonatkoznak a rögzítés és a hátsó védelem tekintetében.
    • A mászómagasságtól függetlenül alkalmazandó:
    • A hátvédelmet vagy a mászás elleni védelmet lehet használni leesés elleni védelemként (kombináció nem megengedett, mivel a személyek mentését akadályozza a hátvédelem).
    • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat a magasságra való alkalmasságra vonatkozóan (pl. G 41), a szükségesség az adott rögzített létrarendszerek kockázatértékelésétől függ (beleértve a teljes mászási magasságot, a leesés elleni védelem típusát).
    • A talaj teherbíró képességének igazolását minden építési projekt esetében felelős szakértőnek kell ellenőriznie és jóváhagynia a stabilitás tekintetében.
    • Az átjáróhatár (biztonsági ajtó) mindig szükséges.
    • Az egymást követő létrasínek függőleges átfedésének legalább 1,680 mm-nek kell lennie.
    • A nem biztonságos kijáratoknál a rögzített létra mindkét oldalán korlátot kell elhelyezni, vagy a kijárati szintre kell vezetni.
    • A kilépésnél a rés nem lehet nagyobb 75 mm-nél.
    • Lépcsőméret: a belépési szint és az első lépcsőfok közötti távolság 100-400 mm. Elülső kijáratnál a legfelső lépcsőfoknak a kijárati szinttel azonos magasságban kell lennie.
    • A mászásvédelemmel ellátott rögzített létrák esetében a létra előtti szabad területnek legalább 800 x 800 mm-nek kell lennie.
    • Meglévő épületekbe történő új telepítés esetén ezeket a méreteket is be kell tartani.
    • A létrarendszer és a védőkorlát közötti távolság nem haladhatja meg a 180 mm-t.
    • A létrát biztonságos helyről kell tudni csatlakoztatni és leválasztani a leesésgátlóról. Biztonságos helynek számít például egy korlátokkal és biztonságos hozzáféréssel ellátott emelvény.
    • Az oldalsó korlátok biztonságos megfogása érdekében az oldalsó korlátok körül a szomszédos részektől legalább 75 mm távolságot kell hagyni (kivéve a rögzített létrarendszerhez tartozó alkatrészeket).
    • A kijárathoz 063502 rendelési számú biztonsági ajtó szükséges. Ez nem tartozik a teljes készlet szállítási körébe, és külön kell megrendelni.
    • Az egyes létraszakaszok maximális magassága 6,0 m.

    Jellemző:

    • Külső szélesség: 520 mm
    • Az építés típusa: Többsebességes
    • Oszlop magassága: 60 mm
    • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 11840 mm
    • Anyaga: Nemesacél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Magasság: 10640 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák
    • Rendeltetés: Építőipari berendezések
    • Faltávolság: 200 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz