Speciális fali konzol, merev 600-700mm, rozsdamentes acélból készült

Cikkszám: 64271
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 64271
    EAN / GTIN 4031405642713
    Gyártó száma 064271

    Leírás

    Leírás:

    • 1 szett, amely 1x jobbra, 1x balra

    Jellemző:

    • Anyaga: Nemesacél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Állítási tartomány: 100 mm
    • Faltávolság: 600 mm
    • Max. Faltávolság: 700 mm
    • Min. faltávolság: 600 mm
    • Falra szerelhető: Egyéni

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz