Precíziós laposreszelő, keskeny 150/00

Cikkszám: 522100 150/00
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 1
Keresztmetszet 6,5×3 mm
Szár nélküli hossz 150 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 522100 150/00
EAN / GTIN 613548064863
Gyártó száma LP1142-6-00

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. 65−66 HRC keménységű speciális acél. A műhelyreszelőkkel ellentétben, a felhasználási célhoz pontosan illeszkedve, enyhén ívelt alakúak, speciális vágatszöggel és szélesebb vágat-választékban szállíthatók. Így gazdaságos reszelési teljesítmény mellett állandóan sima reszelt felület érhető el.
Lapos oldalak vágattal; tompa végű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz