Reszelőkefe, Keferész hossza L3× szélesség L1: 100X25mm

Cikkszám: 576000 100X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
858 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Keferész hossza L3× szélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acél
Teljes hossz L 210 mm
Keferész szélessége L1 25 mm
Munkahossz L3 100 mm
Keferész hossza H1 8 mm
Termék fajtája Reszelőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359074831
Gyártó száma 03710042

Leírás

Kivitel:

Keferész (kaparószalag) acélhuzalból.

Felhasználás:

Recézett felületek tisztításához, mint reszelők és hasonlók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz