VALTITAN precíziós laposreszelő 200/2

Cikkszám: 521150 200/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 4
Keresztmetszet 14,5×4,5 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 521150 200/2
EAN / GTIN 613548062104
Gyártó száma LPV1132-8-2

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

VALTITAN nagy teljesítményű precíziós reszelők rendkívül nagy kopásállósággal az 1200 HV felületi keménységnek köszönhetően. A speciális fogalak megakadályozza a reszelő eltömődését a forgácsokkal. Maximális forgácsolási teljesítmény és élettartam. Szinte rozsdamentes, ezért fokozottan korrózióveszélyes környezetben is használható. Nem hagy hátra korrodáló maradványokat.
Lapos oldalak vágattal; tompa végű.