Mart reszelő, félkerek 250 mm

Cikkszám: 519160 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: D
  • Szabvány: DIN 7264

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Finomsági fok durva
    Éltávolság kb. 3 mm
    Alak D
    Keresztmetszet 23×7 mm
    Szár nélküli hossz 250 mm
    Szabvány DIN 7264
    Anyaghoz Könnyű- és lágy fémek, műanyagok, fa, bőr stb.
    Termék fajtája Mart reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 519160 250
    EAN / GTIN 2050001696267

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     

    Leírás

    Kivitel:

    A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli élessége és optimális forgácstörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. Nincs eltömődés.
    Félkerek és homorú, féltompa végű, élek csak a külső oldalon.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz