Mart reszelő, lapos, párhuzamos 350 mm

Cikkszám: 519110 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: A
  • Szabvány: DIN 7264

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Finomsági fok durva
Éltávolság kb. 3 mm
Alak A
Keresztmetszet 36×7 mm
Szár nélküli hossz 350 mm
Szabvány DIN 7264
Anyaghoz Könnyű- és lágy fémek, műanyagok, fa, szaru, bőr stb.
Termék fajtája Mart reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519110 350
EAN / GTIN 2050001696212

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli élessége és optimális forgácstörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. Nincs eltömődés.
Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz