• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Mart reszelő, lapos, párhuzamos, durva, Szár nélküli hossz: 300mm

Cikkszám: 519110 300
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alak: A
  • Szabvány: DIN 7264

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Finomsági fokozat durva
Éltávolság kb. 3 mm
Alak A
Keresztmetszet 31×7 mm
Szár nélküli hossz 300 mm
Szabvány DIN 7264
Anyaghoz Könnyű- és lágy fémek, műanyagok, fa, szaru, bőr stb.
Termék fajtája Mart reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519110 300
EAN / GTIN 2050001696205
Manufacturer Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 WERMELSKIRCHEN, Deutschland, www.klaes-regio.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli élessége és optimális forgácstörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. Nincs eltömődés.
Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.