Félkerek reszelő 150 mm

Cikkszám: 513100 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: E
  • Alak leírása: Félkerek
  • Szabvány: DIN 7261

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágat 1
    Vágat típusa nagyoló
    Alak E
    Alak leírása Félkerek
    Reszelőfelület minden oldalon vágattal
    Keresztmetszet 16×5 mm
    Szár nélküli hossz 150 mm
    reszelőnyéllel nem
    Szabvány DIN 7261
    Termék fajtája Műhelyreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 513100 150
    EAN / GTIN 4009215017588
    Gyártó száma 31521510

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
    Felületvágattal; féltompa végű.

    Felhasználás:

    Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

    Szabvány:

    DIN 7261 E alak

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz