Emelvény lépcsőfokok egyoldalas hozzáférés rugós görgőkkel Acélrács 7 lépcsőfok

Cikkszám: 51107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Kerekek igen
Járhatóság einseitig
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51107
EAN / GTIN 4031405511071
Gyártó száma 051107

Leírás

Leírás:

  • Csak az egyik oldalról megközelíthető alumínium platformlépcső
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 200 mm mély lépcsőfokok
  • Tágas platform (600 x 800 mm)
  • 3 oldalú kapaszkodó, valamint térd- és lábtartó a biztonságos álláshoz (magasság: 1000 mm)
  • Négy önzáró Ø125 mm-es, 2 db fékes forgó görgő
  • Könnyű összeszerelés (szétszedve szállítják)
  • A DIN EN 131-7 szabvány szerinti kapaszkodók opcionálisak az ≥60°-os mászási szögű létrákon.
  • Különböző lépcsős és platformváltozatokban kapható
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 3700 mm
  • Alapterület szélessége: 1000 mm
  • Alapterület hossza: 1920 mm
  • Magasság: 2680 mm
  • Oszlop szélessége: 24 mm
  • Oszlop magassága: 57 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 60 °
  • Felső külső szélesség: 682 mm
  • Platform szélessége: 600 mm
  • Platform magassága: 1700 mm
  • Platform hossza: 800 mm
  • Görgő átmérője: 125 mm
  • Csúszásgátló osztály: R10
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépcső/plató burkolata: Acélrács
  • Lépés/fok távolság: 240 mm
  • Lépések/fokok száma: 7 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 200 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Alsó külső szélesség: 1011 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz