Tárolótálca 623/495x220 mm Befogatási tartomány 35 mm

Cikkszám: 19273
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 19273
    EAN / GTIN 4031405192737
    Gyártó száma 019273
    L-szám L90110 472

    Leírás

    Leírás:

    • Beleértve a konzolt és a rögzítést
    • Terhelhetőség: kb. 10 kg
    • Alkalmas a 303404 - 303408 rendelési számú platformlépcsőkhöz és 70°-os áthidalókhoz.

    Jellemző:

    • Szélesség: 623 mm
    • Befogási tartomány: 35 mm
    • Hossz: 220 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 10 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz