Munkaplatform moduláris alapmodul

Cikkszám: 50410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50410
EAN / GTIN 4031405504103
Gyártó száma 050410
L-szám L90110 502

Leírás

Leírás:

  • Hegesztett és csavarásmentes alumíniumszerkezet
  • 250 mm mély, alumíniumlemezből készült lépcsőfokok a biztonságos álláshoz
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Az alapmodul opcionális bővítése további modulokkal a nagyobb állófelület vagy több lépcsőfok kialakításához
  • Opcionálisan rögzített görgők a helyről helyre történő könnyű mozgatáshoz, vagy padlóra szerelhető konzolok helyhez kötött használathoz.
  • A lépcsősoros modul mindkét oldalról megközelíthető kifutóként is használható.
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2400 mm
  • Alapterület szélessége: 650 mm
  • Alapterület hossza: 590 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Modul típusa: Alapmodul
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Platform magassága 400 mm
  • Csúszásgátló osztály: R10
  • Lépcső/plató burkolata: Alumínium lánclemez
  • Lépések/fokok száma: 2 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 250 mm
  • Fellépő szélessége: 555 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz