rögzített görgők

Cikkszám: 50418
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50418
    EAN / GTIN 4031405504189
    Gyártó száma 050418
    L-szám L90110 1168

    Leírás

    Leírás:

    • 1 készlet = 2 darab
    • Ø 50 mm
    • Az önösszeszereléshez
    • Moduláris munkaállványhoz

    Jellemző:

    • Szélesség: 40 mm
    • Hossz: 90 mm
    • Anyaga: Alumínium, műanyag, horganyzott acél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Görgő átmérője: 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz