Beépített tolómérő függőleges 100 mm

Cikkszám: 499402 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 47,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 100 mm
Leolvasás 0,01 mm
Hibahatár 0,03 mm
Interfész Digimatic interfész
Teljes hossz L2 220 mm
Mérősín hossza L1 244 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Méréstechnika Digitális
Súly 250 g
Termék fajtája Beépíthető tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499402 100
EAN / GTIN 4946368128368
Gyártó száma 572-300-10

Leírás

Kivitel:

Absolut elektronikával és nagy, egyszerűen leolvasható kijelző-számokkal. Egyszeri nulla-pozíció beállítás, amely a következő elemcseréig (kb. 1,5 év) az abszolút nullapont marad. Maximális mérési precizitás nagyon nagy műveleti sebesség esetén is. ZERO / ABS funkció − nullázás és átkapcsolás relatívról abszolút mérésre.
Beépíthető kapacitív, elektronikus mérőrendszer. Függőleges beépítés.

Felhasználás:

Szerszámgépeken, készülékeken stb. végzendő mérési és pozícionálási feladatokhoz.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz