• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Csatlakozó kábel Data nyomógombbal, Típus: D1

Cikkszám: 497085 D1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás Digimatic
Hossz 1 m
Termék fajtája Adatkábel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 497085 D1
EAN / GTIN 4946368552903
Gyártó száma 05CZA624
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Alkalmazható:

IP védett tolómérőkhöz.
412628; 415354; 415400 sz. tolómérő.
499401 sz. beépített tolómérőhöz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz