{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Hibahatár | 0,03 mm | |
Interfész | Digimatic interfész | |
Teljes hossz L2 | 270 mm | |
Mérősín hossza L1 | 294 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Méréstechnika | Digitális | |
Súly | 280 g | |
Termék fajtája | Beépíthető tolómérő |
Cikkszám | 499402 150 | |
EAN / GTIN | 4946368128382 | |
Gyártó száma | 572-301-10 |