Rubingömb tapintó Hossz 20 mm 1/12,5 mm

Cikkszám: 494222 1/12,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 20 mm
Működő munkahossz 12,5 mm
Gömb ⌀ D 1 mm
Szár ⌀ S 0,8 mm
Csatlakozó menet M2
Hegy anyaga rubin
Anyag szára Keményfém
Súly 0,4 g
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494222 1/12,5
EAN / GTIN 2050000956768

Leírás

Kivitel:

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.