Rubingömb tapintó Hossz 20 mm, Gömb ⌀ D: 3mm

Cikkszám: 494222 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 20 mm
Működő munkahossz 17 mm
Gömb ⌀ D 3 mm
Szár ⌀ S 1,5 mm
Csatlakozó menet M2
Hegy anyaga rubin
Anyag szára Acél
Súly 0,5 g
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494222 3
EAN / GTIN 2050000956799

Leírás

Kivitel:

Rubingömb tapintó M2 csatlakozó menettel

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.