M18BLHACD26-0X Akkumulátoros fúrókalapácsgép

Cikkszám: 4933492482
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933492482
EAN / GTIN 4058546418496
Gyártó száma 4933492482
L-szám L00800 4026

Leírás

Leírás:

  • D-markolat könnyű és ergonomikus kialakítással a nagyobb felhasználói kényelem érdekében
  • A nagy teljesítményű ütőszerkezet és a kefe nélküli motor 2,6 J ütési energiát biztosít
  • 4 üzemmód: Forgókalapács, csak forgatás és csak kalapács, valamint Variolock az optimális variálhatóság érdekében
  • Kis rezgésmentes oldalsó fogantyú a kisebb megterhelésért
  • Teljesen fém fogaskerékház - optimális fogazás a hosszabb élettartam érdekében
  • Brushless POWERSTATE™ motor az akár 2x hosszabb élettartamért és akár 25%-kal nagyobb teljesítményért
  • A REDLINK PLUS™ elektronika fejlett, digitális túlterhelés elleni védelmet mind a gép, mind az akkumulátor számára, és állandó teljesítményt biztosít terhelés alatt
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást kínál a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb tartósság érdekében
  • Az egyes akkumulátorcellák felügyelete optimalizálja a gép üzemidejét és biztosítja az akkumulátor hosszabb élettartamát
  • A töltöttségi szintjelző tájékoztatást nyújt az akkumulátor hátralévő szintjéről

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz