M18B4 LI-ION AKKUMULÁTOR 4.0AH

Cikkszám: 4932430063
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
    Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932430063
    EAN / GTIN 4002395377244
    Gyártó száma 4932430063
    L-szám L00800 95

    Leírás

    Leírás:

    • Intelligens vezérlés: REDLINK™ elektronika
    • Túltöltés elleni védelem - Megakadályozza, hogy a felhasználók véletlenül károsítsák a befektetésüket
    • Hőmérséklet-szabályozó rendszer - Az akkumulátort az ideális hőmérsékleti tartományban tartja, a maximális élettartam biztosítása érdekében
    • Egyetlen cella felügyelete - Biztosítja az optimális töltést és kisütést a maximális élettartam érdekében
    • Vízvédelem elvezeti a vizet az akkumulátortól és az elektronikától
    • Szélsőséges hőmérsékleten is használható akár -20 °C-ig, anélkül, hogy ez befolyásolná az üzemidőt és az akkumulátor élettartamát
    • A beépített töltöttségi szintjelző segít a felhasználóknak maximalizálni az akkumulátor hatékonyságát

    Jellemző:

    • Akku tartozék: 1 x M18 B4
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapacitás [Ah]: 4,0
    • Akkurendszer: M18
    • Akku/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Kiszerelés: dobozban
    • Súly [kg]: 0. 7
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Termékváltozat: M18 B4
    • Feszültség [V]: 18

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz