M18PC6 PACKOUT 6 pengés töltő

Cikkszám: 4932480162
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
    Termék fajtája Töltőkészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932480162
    EAN / GTIN 4058546404475
    Gyártó száma 4932480162
    L-szám L00800 3107

    Leírás

    Leírás:

    • Kényelmes hordozófogantyú
    • Kompatibilis az összes M18™ akkumulátorral
    • Maximalizálja a termelékenységet két akkumulátor egyidejű töltésével
    • 6 M18™ foglalat
    • Teljesen kompatibilis a PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
    • Mobil elektronikus eszközök töltése 2,4A USB-A porton keresztül
    • Tárolja a személyes tárgyakat a tárolórekeszekben
    • REDLINK™ elektronika: A töltő kommunikál az akkumulátorral az optimális teljesítmény és élettartam érdekében
    • 3 óra alatt feltölt 6 M18™ B5 akkumulátort
    • Kompatibilis az összes PACKOUT™ termékkel

    Jellemző:

    • Akkukapacitás [Ah]: 2,0, 4,0, 5,0, 3,0, 5,5, 8,0, 12,0
    • Akkurendszer: M18
    • Kiszállítás: dobozban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz