M18FHACOD32-0C Akkumulátoros kombi kalapács

Cikkszám: 4933492140
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933492140
EAN / GTIN 4058546415075
Gyártó száma 4933492140

Leírás

Leírás:

  • D-markolat kompakt és ergonomikus kialakítással a nagyobb felhasználói kényelem érdekében
  • A nagy teljesítményű kalapácsmechanizmus és a kefe nélküli motorkialakítás 4,9 J ütési energiát biztosít
  • 4 üzemmód: Forgó kalapálás, kalapálás, fúrás és Variolock a maximális sokoldalúságért
  • Vibrációgátló oldalsó fogantyú a csökkentett rezgésterhelésért
  • AUTOSTOP™ kikapcsolja a szerszámot, a felhasználó védelme érdekében veszélyes helyzetekben
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ingyenes felhőalapú nyomkövető hálózatot és leltárkezelő platformot biztosít szerszámai számára
  • AONE-KEY™ távoli zár funkcióval is rendelkezik
  • Kompatibilis az M18 FDDEL32 porelszívóval
  • A FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát
  • MILWAUKEE® kefe nélküli POWERSTATE™ motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiváló teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M18™ termékcsaláddal
  • A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát
  • A MILWAUKEE® kefe nélküli POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiváló teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít

Jellemző:

  • Akkumulátor tartozék: Nincs benne akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor rendszer: M18
  • Technológia: Üzemanyag
  • Kiszerelés: M18
  • Tartozék: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB5,5)
  • Mellékelt töltő: Nincs mellékelt töltő
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 32
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 30
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • Max. Ütési sebesség [min_1]: 0 - 4600
  • Löketenergia [EPTA] [J]: 4,9
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: oldalsó fogantyú, mélységmegállító, vésőzsír

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz