M18ONEHCCT-202C Akkumulátoros sajtolószerszám

Cikkszám: 4933479684
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479684
EAN / GTIN 4058546374785
Gyártó száma 4933479684
L-szám L00800 3203

Leírás

Leírás:

  • A préselőmozgás biztosítja a legegyenletesebb préselési eredményt
  • Az optimális egyensúly jó irányíthatóságot tesz lehetővé
  • ONE-KEY™ kompatibilis: Adatátvitel lehetséges Bluetooth-on vagy ONE-KEY™ adapteren keresztül az eszközjelentéshez
  • FORCE LOGIC™ hidraulikus 60 kN-os akkumulátoros krimpelőszerszámmal 3 másodperc alatt krimpeli a kötéseket
  • A nyomó mozgás biztosítja a legegyenletesebb krimpelési eredményeket
  • Az optimális egyensúly jó irányítást tesz lehetővé egykezes működtetés esetén is
  • Egyszerűen hozzáférhető kioldó a markolat területén
  • In-line kialakítás és 350°-ban elforgatható fej
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronikus krimpelési erőfigyelés - állandó krimpelési erő a krimpelési ciklusok során; zöld fény jelzi a teljes krimpelést
  • Kábelsarkok és csatlakozók feldolgozása 300 mm²-ig
  • Univerzális csatlakozóaljzat, amely kompatibilis a MILWAUKEE® 22-es sorozatával és az összes elterjedt 60 kN-os U-krimpelő betéttel
  • ONE-KEY™ kompatibilis: Adatátvitel lehetséges Bluetooth-on vagy ONE-KEY™ adapteren keresztül a szerszámjelentéshez
  • ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú szerszámkövetési és leltárkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • ONE-KEY™a szerszámok távoli zárolását is biztosítja
  • Rendszeres kommunikáció a szerszám és az akkumulátor között: A préselési folyamat csak akkor indul el, ha elegendő akkumulátorkapacitás áll rendelkezésre
  • Az elektronika szigetelése a nedvesség, por és szennyeződés elleni fokozott védelem érdekében
  • A kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika optimális összehangolásával maximális teljesítményt érünk el a lehető legnagyobb élettartam mellett
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • Az akkumulátorcellák egyedi ellenőrzése optimalizálja az üzemidőt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 2,0
  • Akkurendszer: M18
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Készleten: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B2)
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Feszültség [V]: 18

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz