M18FTR8-0X AKKUMULÁTOROS FELSŐ VÁGÓGÉP

Cikkszám: 4933479073
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
    Cikkszám 4933479073
    EAN / GTIN 4058546368678
    Gyártó száma 4933479073
    L-szám L00800 1780

    Leírás

    Leírás:

    • Brushless POWERSTATE™ motor egy hasonló kábeles szerszám teljesítményét nyújtja (31 000 fordulat/perc) az erőteljes, tiszta munkavégzéshez
    • Változó sebességbeállítás 10 000 és 31 között. 000 RPM a lehető legjobb irányíthatóság érdekében
    • Egész napos munka egyetlen M18™ 18V REDLITHIUM™ 5,0 Ah akkumulátortöltéssel (akár 115 m)
    • Innovatív magasságállítás lehetővé teszi a pontos beállítást 0 lépésenként, 4 mm
    • Fék biztosítja a gép gyors megállítását
    • alaplemez 3 ütközőcsappal
    • Két LED-es lámpa világítja meg a munkafelületet
    • Kompatibilis a DEK26 elszívóval
    • A csomagban található 2 x elszívó adapter, 146 mm-es alaplemez 31,75 mm-es vezetőperselyekhez, Ø-6 mm-es és Ø-8 mm-es fogókulcsok, alaplemez, 2 x oldalsó ütköző
    • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
    • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
    • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
    • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
    • Akku: Li-ion
    • Akkurendszer: M18
    • Akku/akkumulátor típusa: Li-ion
    • Technológia szerint: Üzemanyag
    • Leállási fordulatszám: 31000
    • Kiszerelt: HD doboz
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
    • Súly akkucsomaggal: 2,1
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Leállási fordulatszám [min_1]: 31000
    • max. Befogó átmérő: 8
    • Maximális befogási átmérő [mm]: 8
    • Termékváltozat: M18 FTR8-0X
    • Feszültség [V]: 18
    • Szériafelszereltség: 2 x szívóadapter, 146 mm-es alaplap 31,75 mm-es vezetőperselyekhez, Ø 6 mm és Ø 8 mm-es csipeszek, alaplap, 2 x oldalütköző

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz