M18FCDDEXL-0 AKKUMULÁTOROS PORELSZÍVÓ

Cikkszám: 4933478507
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
Cikkszám 4933478507
EAN / GTIN 4058546347000
Gyártó száma 4933478507
L-szám L00800 2431

Leírás

Leírás:

  • A hatékony porelszívás érdekében a szerszám be-/kikapcsolóján keresztül történő automatikus működéssel
  • A nagy hatékonyságú HEPA-szűrő a levegőben lévő részecskék 99,97%-át gyűjti össze 0 cm-es méretig, 3 mikronig
  • A kézi szűrőtisztító mechanizmus növeli a légáramlás hatékonyságát, valamint a szűrő élettartamát
  • A különböző fúróátmérőkhöz igazodó cserélhető fúvókák
  • 2 fúvókamérettel szállítjuk 1 x ⌀ 16 mm-ig, 1 x ⌀ 26 mm-ig, amelyek gyorsan cserélhetők a gyorskioldó mechanizmus segítségével
  • Egyszerűen és precízen állítható mélységhatároló gombokkal a pontos furatmélységhez
  • Fényes LED-es feladatvilágítás
  • Kompatibilis az M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH és M18 ONEFHX fúrókalapácsokkal

Jellemző:

  • Akkumulátor tartozék: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor rendszer: M18
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Szállítás: Kartonban
  • Súly [kg]: 1,4
  • Letöltő tartozék: Nem tartalmaz töltőt
  • Szokásos felszerelés: Tartalék kefegyűrűk

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban