M18FCVL-0 FUEL™ akkumulátoros porszívó

Cikkszám: 4933478185
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
    Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933478185
    EAN / GTIN 4058546341183
    Gyártó száma 4933478185
    L-szám L00800 1136

    Leírás

    Leírás:

    • A kompakt porszívó kefe nélküli POWERSTATE™ motorral és két különálló ciklonikus porgyűjtő tartályral rendelkezik
    • Teljesebb hatékonyságú takarítás a dupla ciklonikus törmelékleválasztásnak köszönhetően, amely a zsák nélküli tartályban szétválasztja a kis és nagy részecskéket
    • A nagy hatékonyságú HEPA-szűrő a részecskék 99,97%-át 0,3 mikronig terjedő tartományban felfogja
    • A kivehető 0,95 literes tartály a könnyű ürítéshez, a szerszámon is lehetséges
    • Egy M18™ 5,0 Ah akkumulátor töltéssel akár 17 perc üzemidő
    • Gyorsan cserélhető tartozékok az optimális testtartás érdekében a padlón, derékmagasságban és fej fölött is történő használathoz
    • Tartozéktartó a tömlő, a résfúvóka, az univerzális fúvóka és a kefefúvóka számára a szerszámon
    • Meghosszabbítható tömlő 1,2 m-ig
    • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
    • Tartozék: Szívócső, motoros padlófúvóka, padlófúvóka, hajlékony tömlő, résfúvóka, használati fúvóka, kefés tartozék, tartozéktartó, HEPA-szűrő, hab előszűrő

    Jellemző:

    • Akkumulátor tartozék: Nem tartalmaz akkumulátort
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor rendszer: M18
    • Akkumulátorok/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Technológia szerint: üzemanyag
    • Szállítás: dobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 B5)
    • Súly az akkumulátorral: 4,8
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Termékváltozat: M18 FCVL-0
    • Tömlőátmérő [mm]: 40
    • Feszültség [V]: 18

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz