M18FNCS18GS-0X AKKUMULÁTOR-SZAKASZOLÓ

Cikkszám: 4933471942
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
Termék fajtája Tűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933471942
EAN / GTIN 4058546298418
Gyártó száma 4933471942
L-szám L00800 745

Leírás

Leírás:

  • tűzőgép, amely a keményfába süllyeszti a kapcsokat egyenesen
  • Gyors tüzelés a ″Ready-to-Fire˝ technológiának köszönhetően
  • Nincs szükség gázpatronokra és kevés karbantartást igényel, igényes felhasználóknak tervezve, akik értékelik a megbízhatóságot és a tartósságot
  • Változatos tartozékok a különböző alkalmazásokhoz ideális eredmények eléréséhez
  • Szárazlövés-megelőzés, ha a tár kiürült
  • 9,5 mm és 38 mm közötti kapcsok befogadására alkalmas
  • Még 1200 kapocs 2, 0 Ah REDLITHIUM™ akkumulátorcsomag
  • Munkaterület LED-es megvilágítása
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít: a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Kiszerelt: HD dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Súly akkucsomaggal: 2,8
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Termékváltozat: M18 FNCS18GS-0X
  • Feszültség [V]: 18

Tartalom:

Nem tartalmaz akkumulátort, Nem tartalmaz töltőt, HD doboz.