M18BTP-0 AKKUMULÁTOROS VÍZSZIVATTYÚ

Cikkszám: 4933471494
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
    Cikkszám 4933471494
    EAN / GTIN 4058546293932
    Gyártó száma 4933471494
    L-szám L00800 220

    Leírás

    Leírás:

    • 3,4 kg-os súlyával ez a 18 V-os akkumulátoros átemelő szivattyú könnyebb, mint a hasonló kábeles készülékek
    • Maximális átfolyási sebesség 1817 l/h, akár 908 l is lehet egy M18™-5,0 Ah akkumulátortöltéssel
    • A REDLINK™ elektronika automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha már nem szív be több vizet
    • A rugalmas hajtótengely és az erős motor 5 maximális szívási magasságot ér el, 5 m-es és 23 m-es maximális fejmagasságot
    • 3/4˝-os külső menet a kereskedelemben kapható vízcsatlakozásokhoz
    • Az optimális teljesítmény érdekében 19 mm belső átmérőjű tömlő ajánlott
    • Kizárólag tiszta vízhez alkalmas
    • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
    • Akkurendszer: M18
    • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
    • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
    • Technológia szerint: Brushed
    • Kiszerelés: dobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 B5)
    • Súly az akkumulátorral együtt: 4,1
    • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
    • Megrendelhető töltőállomás: Nem
    • Termékváltozat: M18 BTP-0
    • Feszültség [V]: 18

    Tartalom:

    Nem tartalmaz akkumulátort, nem tartalmaz töltőt, dobozában

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz