M18SIC36 ELLENŐRZŐ KAMERA 36M

Cikkszám: 4933471413
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
Termék fajtája Endoszkóp videokamera

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933471413
EAN / GTIN 4058546290412
Gyártó száma 4933471413
L-szám L00800 4282

Leírás

Leírás:

  • 25 mm-es 1080 p HD kamera pásztázó zoommal
  • 12 LED a csövek jobb megvilágításához
  • 36 m hosszú, 10 mm-es nyomókábel a nagy hatótávolságért, de még mindig elég rugalmas ahhoz, hogy áthaladjon 50 mm-es 90 fokos kanyarokon
  • Teljesen zárt dobház minimalizálja a szennyeződéseket
  • Gumiállvány a dob hátoldalon történő parkolásához
  • Ruhaháti pántok a könnyebb szállításhoz
  • Beépített szonda a könnyű helymeghatározáshoz: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz az összes népszerű helymeghatározó eszközzel való használathoz
  • A beépített TICK™ lehetővé teszi a ONE-KEY™ felhőalapú leltárplatform használatát, amely támogatja mind az eszközök helymeghatározását, mind a lopásmegelőzést
  • Szériafelszereltségként 1 x 75 mm-es és 100 mm-es vezetőgörgővel
  • Integrált kábelkereső a toló kábelek helymeghatározásához

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 12. 4
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Termékváltozat: M18 SIC36
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 1 x 100 mm-es vezetőcsillag, 1 x 64 mm-es vezetőcsillag, 1x földelőkészlet

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz