M18BLTRC-522X MENETESSZÁR VÁGÓ

Cikkszám: 4933471151
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
Cikkszám 4933471151
EAN / GTIN 4058546287795
Gyártó száma 4933471151
L-szám L00800 238

Leírás

Leírás:

  • M18™ kefe nélküli akkumulátoros menetes rúdvágó a menetes rudak hatékony és könnyed vágásához
  • M6-M12 menetes acélrudakat, valamint M6-M10 menetes rozsdamentes acélrudakat vág, akár 300 vágás üzemidővel (2,0 Ah akkumulátor, M10 acél)
  • Előszerelt vágófej a piacon szokásos M6, M8 menetes rúdátmérőkhöz, M10 és M12
  • Jó láthatóság a munkadarabon a pontos rögzítéshez és a precíz vágásokhoz
  • Kiegyensúlyozott kialakítás az optimális kezeléshez a fej feletti munkavégzéshez
  • Kiegyensúlyozott középső fogantyúval a biztonságos egykezes kezeléshez
  • A vágás befejezése után automatikusan kinyílik a gyors, megismételhető vágások
  • Minimális elválasztás 3,8 cm-es szelvényekkel
  • A kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika optimális illeszkedése a legnagyobb teljesítményt biztosítja a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 1 x 5.0/ 1 x 2.0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Súly akkumulátorral: 3,9
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Termékváltozat: M18 BLTRC-522X
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: négymenetes rúdvágófej M6-M12

Tartalom:

Négy menetes vágófej M6-M12 1 x 5,0/ 1 x 2,0 Ah akkumulátorok, M12-18 C töltő, HD doboz