M18FSG-0X Akkumulátoros építőipari csavarhúzó

Cikkszám: 4933459201
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933459201
EAN / GTIN 4002395289967
Gyártó száma 4933459201
L-szám L00820 112

Leírás

Leírás:

  • Brushless POWERSTATE™ motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a gép és az akkumulátor számára, így a teljesítmény terhelés alatt is állandó marad
  • REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítással, fejlett elektronikával és veszteségmentes energiaellátással rendelkezik, ami a korábbi modelleknél hosszabb élettartamot és hosszabb üzemidőt biztosít
  • AUTO-START™ technológia: A motor csak ellennyomás hatására indul el
  • 1/4˝-Hex rögzítés gyorsváltó bitrendszerrel
  • Precíz módon állítható mélységmegállító
  • Egyetlen cellás felügyelet az optimális szerszám élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségjelző és a munkaterület LED-es megvilágítása
  • Szállítási terjedelem -202X: Tárcsatlakozó, övcsipesz
  • Szállítási terjedelem -0X: övcsipesz
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a Milwaukee®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 4500
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Súly akkucsomaggal: 2,0
  • Töltő tartozék: Nincs mellékelt töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nincs
  • Idle-sebesség [min_1]: 0 - 4500
  • Termékváltozat: M18 FSG-0X
  • Feszültség [V]: 18

Tartalom:

övcsipesz, HD Box

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz